椿本チエイン
スーパHチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68152902
品番
RS240-SUPH-3-FSJL
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
76.2
リンク内幅W(mm)
47.63
ユニットリンク数
-
タイプ
F形継手リンク
リンク内幅(mm)
47.63
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
概略質量(kg/m)
89.09
ローラ径(Φmm)
47.63
チェーンNo.
RS240
プレート厚(mm)
12.7
最小引張強度(kN)
2410
平均引張強度(kN)
2770
チェーン形式
スーパHチェーン
ピン長L1(mm)
156.05
ピン長L2(mm)
163.55
ピン径D(mm)
23.81
プレート幅H(mm)
72.4
最大許容張力(kN)
378
プレート幅h(mm)
62.4
ジョイントリンクタイプ
F形
横ピッチC(mm)
101.2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)