※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ20
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68153095
品番MSQB20H3X-M9BAL-X232
参考基準価格(税別)¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る