※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ20
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
接続ポート位置(2) 標準型、180°
注文コード68153269
品番MSQB20L2X-M9NWL-X232
参考基準価格(税別)¥64,350
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る