※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ20
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68153348
品番MSQB20L3X-A93VL-X232
参考基準価格(税別)¥62,260
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る