※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ30
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
接続ポート位置(2) 標準型、180°
注文コード68153497
品番MSQB30H2X-M9BAVL-X232
参考基準価格(税別)¥70,510
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る