三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形トラフタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68156183
品番
MY-L420330/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42033L AHTN
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1740
明るさ(Lm)
2000
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:117° B:109°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85