滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12パック×1個) 注文コード 68156700 品番 CELCUFG031500S
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用
酸素要求量の多い細胞株に適しています。
バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。
高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ
ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。
液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。

仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱) アズワン品番65-9407-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする