※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MTS - プレシジョンシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68156753
品番
MTS32TF-200M
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
配管方向
-
エンドロック
(-) エンドロックなし(標準)
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)