細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20パック×5個) 注文コード 68157174 品番 CELCUFG071150S
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポリスチレン(PS)素材を採用
組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。
厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能
ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。
カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。
シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。
パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。
ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:150mm●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱) アズワン品番65-9407-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする