色グリーン
サイズSS
仕様ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットシリーズ
胸囲(cm)106
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)42
袖丈(cm)23
着丈(cm)69
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4892-62
生地バーバリー
色番15
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖