積水樹脂
積水樹脂の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
積水樹脂の 引き締め機
PPバンド用引き締め機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
適合バンド
PPバンド
用途
PPバンドの引き締め機。
仕様
KK4型
長さ(mm)
330
質量(kg)
1.6