アイネット
アイネットの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
アイネットの PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68158703
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
幅(mm)
15
長さ(m)
1000
引張強度(N)
1078
色
黄
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
仕様
ストッパー用
材質
ポリプロピレン
破断伸度(%)
20以下