司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68158746
品番
HK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
15
用途
一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。
材質
ポリエチレン