曜日別特売
- ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイク 68158798

ラップメイト(プチ)ロール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68158798品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。

用途荷物の梱包、引っ越しなどに。材質ポリエチレン幅(mm)300長さ(m)20空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層仕様A-362
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68158798
2020-04-26
用途: 商品梱包用
製造業

ワレモノ商品の梱包時に使用。商品の大きさによって長さを自由に変えてカットできるので大変重宝しています。

対象商品 : 68158798
2019-11-03
用途: ハンドメードリース発送の包装に
製造業

とっても重宝してます。
幅もいい感じで。
毎回頼んでます。プチプチも100均よりしっかりしてますね。
安心感あります。
壊れたことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする