アイネット
アイネットの 緩衝材
アイネットの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
アイネットの ロールタイプ
アイパック ノンカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68159218
品番
IN-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ロールの横方向に手で切れて使いやすく、作業効率が上がります。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
10
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
引っ越し用の緩衝材や割れ物の梱包に。