曜日別特売
AZ5319 AZ-5319 ムービンカット レディーススタイリッシュカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68165702

AZ-5319 ムービンカット レディーススタイリッシュカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)71~78
サイズL
内容量1本注文コード68165702品番AZ5319
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。豊富なカラーを完備。

シルバーグレー股下(cm)72ウエスト(cm)71~78仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズLシリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35アズワン品番64-9041-03生地バーバリー色番003裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする