アイトス
AZ-5319 ムービンカット レディーススタイリッシュカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
グリーン
ミストバイオレット
ウエスト(cm)
93~100
60~67
66~73
71~78
76~83
81~88
87~94
93~100
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68165885
品番
AZ5319
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。豊富なカラーを完備。
色
ネイビー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
93~100
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
5L
シリーズ
ムービンカットシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-9041-16
生地
バーバリー
色番
008
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。