アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-5367 エコT/Cマルチワーク 長袖サマースモック(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68167251
品番
AZ5367
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
ボックスプリーツ、左右ポケット
種別
長袖スモック
材質
ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
エコ交織マルチワークシリーズ
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
66
JIS規格
JIS T8118適合
生地
フルペット強撚トロピカル
色番
005
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。