アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
65-9905-10
注文コード
68172845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,940
販売価格(税別)
¥
35,400
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):50●幅:847mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9905-10