仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X3000) MNB寸法互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)550
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
チューブ内径(Φmm)80
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
揺動受け金具(-) なし
作動方式複動・片ロッド