アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
65-9926-03
注文コード
68179775
品番
-
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,200円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥62,150
販売価格(税別)
¥
56,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):100●幅:937mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9926-03