MWBB100-UT-1652-XC68 MWB-UT - ロックユニット SMC 68184884

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:1652mm、オーダーメイド仕様:(-XC68) ロッド材質ステンレス鋼注文コード68184884品番MWBB100-UT-1652-XC68
参考基準価格(税別)¥135,410販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:1652mm、オーダーメイド仕様:(-XC68) ロッド材質ステンレス鋼型式100mmタイプロッド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする