MWBB32-UT-1500 MWB-UT - ロックユニット SMC 68185103

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:1500mm、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68185103品番MWBB32-UT-1500
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:1500mm、オーダーメイド仕様:(-) なし型式32mmタイプロッド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする