MWBF32TN-UT MWB-UT - ロックユニット SMC 68186248

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート種類:(TN) NPT、ロッド長さ:0mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード68186248 品番MWBF32TN-UT
参考基準価格(税別)¥36,030 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など260種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート種類:(TN) NPT、ロッド長さ:0mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 型式32mm タイプロッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする