ハードル別売
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ハードル運搬車YZ20
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188420
品番
G1711
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
折りたたみハードル専用運搬車。軽量でサビに強い非塩ビ樹脂コートパイプ採用
仕様
キャスター12.5cm(2個ストッパー付)、小学校用から一般用まで約20台収納可能
材質
フレーム:スチール(プラスチック被膜)
質量(kg)
18
寸法(cm)
幅60×奥行78×全高110(取手)
注意
※折りたたみハードル以外は使用できません。ハードル別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません