トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ハードルプル式3F
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188438
品番
G1082
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
木製バーはABSバーと比べ高い耐久性(耐衝撃・耐紫外線)を有します。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。プル式採用で引くだけで高さが簡単調節可能
用途
高校・一般向5段高さ調節(バー幅120cm・高さ76.2・83.8・91.4・99.1・106.7cm)
仕様
折りたたみ式
材質
フレーム:スチール、バー:木製
質量(kg)
4.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません