MXH10-10Z-M9BVM-XB13 MXH-Z - コンパクトスライド SMC 68188594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH-Z - コンパクトスライド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68188594品番MXH10-10Z-M9BVM-XB13
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする