※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68188603品番MXH10-10Z-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など467種類から選べます他の種類を見る