※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68188829品番MXH10-20Z-M9BW-XB13
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など467種類から選べます他の種類を見る