トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
ダイヤマットAH1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68188840
品番
T2404B
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
マット表面の凸凹によりすべり止め効果が得られ、通水性があり水周りでのご使用に便利です。
材質
PVC
厚さ(mm)
3
質量(kg)
20
色
青
長さ(m)
10
幅(cm)
92
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません