H7274 ソフトステップボックス45 トーエイライト 68188971 H7274 ソフトステップボックス45 トーエイライト 68188971 H7274 ソフトステップボックス45 トーエイライト 68188971 H7274 ソフトステップボックス45 トーエイライト 68188971

ソフトステップボックス45

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188971 品番H7274
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

適度な沈みと柔らかさが膝への負担と恐怖を軽減。瞬発力トレーニングが効果的に行えます。

用途屋内用 仕様裏面すべり止め付 材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム・ウレタンチップ 質量(kg)27 寸法(cm)幅90×奥行60×高さ45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする