災害備蓄用パン 5年保存

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100g×24缶) 注文コード 68191524 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、災害時の備蓄用として最適です。
イージーオープン缶なので、誰でも簡単にあけることができます。
1缶に2個入りで分けやすく便利で、防腐剤・脱酸素材は使用しておりません。
幼児からお年寄りまでおいしく召し上がれます。

賞味期限製造日より5年 種別パン・お菓子類 カロリー(kcal)364 アレルギー乳、卵、小麦 香味クランベリー&ホワイトチョコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする