※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:8mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
注文コード68193914
品番11-MXJ8-20P-M9B
参考基準価格(税別)¥35,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます
他の種類を見る