※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)5
仕様チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(CS) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
注文コード68195156
品番MXJ4L-5CSP-M9BZ
 
参考基準価格(税別)¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます
他の種類を見る