onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68196137 品番FDMS86104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:39 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.7 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A パッケージPQFN8 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)73 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする