onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDP18N50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68196810
品番
FDP18N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( on )
9 A 低ゲート電荷量(標準) 45 nC
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
235
最大動作温度(℃)
150