onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68196959 品番FAN3100TSX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様ロジックタイプ:TTL ピン数(ピン)5 極性反転, 非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor 出力電流0.125 供給電圧(V)18 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ドライバ数1 トポロジーローサイド 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする