onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 70 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68197169 品番FDD8445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:70 A 幅(mm)6.22 高さ(mm)2.39 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)79000 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)16 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする