曜日別特売
FDMS5672 onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン onsemi 68197230

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68197230品番FDMS5672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.6 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:32 nC @ 10 V高さ(mm)0.75ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージMLP8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする