シチズン
シチズンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンの ダイヤルゲージ
シチズンの 標準型ダイヤルゲージ
トリメトロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
測定力(N)
1.18
注文コード
68197465
品番
2S-200
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定力・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
オプション
ゴムベローズ、ケーブル3SMA-0061-3(3m)
出力
ON/OFF
ケーブル長(m)
1.5(3SMA-0061-1.5)
測定力(N)
1.18
指示精度(μm)
±1.5
目量
2μm
精度(μm)
±1.5
ステム径(Φmm)
8
指示範囲(mm)
±0.1
測定子
F-001
スピンドル
2.8mm
裏ぶた仕様
フラットバック(F-M101)
接点容量
DC24V 4mA(抵抗負荷)
スピンドル(mm)
2.8
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。