onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 10.2 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68197984 品番FDS8878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:10.2 A シリーズPowerTrench ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)2500 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)14 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする