※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXJ-Z - エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
仕様
アジャスタ:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68199033
品番
MXJ12-10Z
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
スイッチレール
(-) スイッチレール付 (マグネット付)
対称形
(-) 標準形
仕様
アジャスタ:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし