曜日別特売
MXJ12-10ZB-M9N MXJ-Z - エアスライドテーブル SMC 68199103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ-Z - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68199103品番MXJ12-10ZB-M9N
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12スイッチレール(-)アジャスタスイッチレール付 (マグネット付)対称形(-) 標準形仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする