※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタ:(K) 両端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68199243品番MXJ12-10ZK-M9BW
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など408種類から選べます他の種類を見る