onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68199314
品番
FAN3224TMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
ロジックタイプ:TTL
出力電流(A)
-5 、 5
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)
18
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ドライバ数
2
トポロジー
ローサイド
高/低サイド依存性
独立、同期
出力数
2