onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68199330
品番
FAN7382M1X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ロジックタイプ:TTL
出力電流(mA)
350 、 650
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立
出力数
2