onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi MOSFETゲートドライバ 2.5 A 、 2.5 A SOP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68199366
品番
FAN73901MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ロジックタイプ:CMOS, TTL
出力電流(A)
2.5 、 2.5
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ハイ / ローサイドゲートドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
出力数
2