onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDS8958A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68199445
品番
FDS8958A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
このデュアル N / P チャンネル拡張モード電界効果トランジスタは、 Advanced PowerTrench プロセスを使用して生産されており、特にオン状態抵抗を最小限に抑えながら、優れたスイッチング性能を維持するようにカスタマイズされています。これらのデバイスは、低インライン電力損失及び高速スイッチングが必要な低電圧用途やバッテリ駆動用途に最適です。Q1 : N チャネル 7.0 A 、 30 V RDS ( ON )
-4.5 V 高速スイッチング速度 幅広く使用されている表面実装パッケージ
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大パワー消費(W)
2
最大動作温度(℃)
150