曜日別特売
MXJ12-20ZB-M9BVL MXJ-Z - エアスライドテーブル SMC 68199523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ-Z - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68199523品番MXJ12-20ZB-M9BVL
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12スイッチレール(-)アジャスタスイッチレール付 (マグネット付)対称形(-) 標準形仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする