onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68199540
品番
ES3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
950
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
100
最大連続順方向電流(A)
3
ピーク逆回復時間(ns)
20